長袖ポロシャツ 1700-15

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51094618 品番 170015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
チャコール サイズ5L 種別長袖ポロシャツ シリーズ1500シリーズ 混率(%)綿65、ポリエステル35、二重編み、吸汗速乾 仕様左袖ペン差し付 胸囲(cm)136 肩幅(cm)57 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 機能吸汗速乾 色番52 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51094706
2021-07-29
用途:
現場取付工事の時
サインボードひらやま 様 (製造業)

値段も手ごろで、肌触りが良く、吸汗・速乾なのがいいです。色の種類がもう少し欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする