MNP-U型 名札 U型 モノタロウ 51095232 MNP-U型 名札 U型 モノタロウ 51095232 MNP-U型 名札 U型 モノタロウ 51095232 MNP-U型 名札 U型 モノタロウ 51095232

名札 U型

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51095232 品番MNP-U型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。

クリップの色 色(本体)透明 用途U型名札として 材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)27×50 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)25×50
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51095232 MNP-U型 03462798 MNP-U型 10入 名札 U型 モノタロウ 名札 U型 モノタロウ 1パック(10個) 699 税込769 10個入です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51095248
2024-02-03
用途:
社員の名札
鷲尾ウッドワーク株式会社 様 (建設業・工事業)

工場の作業員の名札に使用してます。最近は胸に付けるワッペンタイプが少ないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
51095232
2023-02-06
用途:
乗務員の名札用
運輸・通信業

従業員の名札用に利用しています。最近は吊り下げ名札は店舗にもありますが、そのタイプは注文となり、予備に購入しました。
差込がしやすくとても助かっています。

対象商品:
51095232
2022-10-18
用途:
PTA委員の名札
その他業種

クリップと安全ピンが付いているところがいいです。クリップは予想以上にしっかりしています。本体もしっかりしているので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51095248
2022-11-24
用途:
派遣さん用の名札
製造業

入れ替わり等ありますので、コストダウンの為購入しました。
本当にこのタイプの名札を探すのが大変です。とってもありがたいです。モノタロウさん、無くならないようよろしくお願いいたします。

対象商品:
51095248
2020-11-03
用途:
正規従業員外用の名札として
新日本ホイール工業株式会社 様

クリップでも安全ピンでもどちらでも使用できるのが良いですね。工場なので安全ピンでとめるのですが、最近このタイプの商品が少なくなっている中販売していただいて助かります。
薄い水色で、正方形の線が入っているので、テプラ等貼るときも綺麗に張ることができます。価格も安いので、コストダウンという観点からもありがたい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
51095248
2020-08-29
用途:
会員の名札
教育・研究機関

安全ピンは外して使っています。クリップは十分強く挟まります。樹脂製なので傷をつける心配はあまりないと思います。本体はかなり丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
51095248
2020-07-06
用途:
従業員の名札
株式会社ティ・エス・ケイ 様 (サービス業)

購入後すぐに発送され、放送も丁寧で大変よかったです^^
無くなったらまた買いたいです^^

対象商品:
51095248
2021-05-02
用途:
作業員の名札
永大産業株式会社 様 (製造業)

安価で購入できました。安いので、安かろう悪かろうを覚悟していましたが全く問題なく使用できています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする