ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
折り畳み座卓テーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
51100317
品番
ZP-S1875T-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
奥行寸法が750mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。
畳を傷めない平板脚仕様です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×330
用途
工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×750×330
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,970
/
税込
¥
3,267
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません