濡らして除菌ペーパータオル 150枚

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51109094 品番JPT-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

濡れると99%除菌ができるペーパータオルです。水で濡らすことで除菌効果を発揮します。濡らすとシート表面に塗布された除菌成分の粒子が溶け出し、拭くだけで除菌ができます(
すべての菌を除菌できるわけではありません)。シートにはエンボス加工が施され、汚れをしっかり拭き取れます。キッチンや食卓、洗面所のお掃除などにお使いいただけます。手軽に使用でき、使い捨てなので衛生的です。環境配慮した素材、バガスを50%配合しています。(
バガスとは、さとうきびを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすです。)

質量(g)238 寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×230 枚数150枚入り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×115×92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
拭き掃除
その他業種

使ってすぐに除菌ができるのが気に入ってます
拭き掃除で洗わなくて済むのは使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする