KDMGー564WT ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 51109198 KDMGー564WT ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 51109198 KDMGー564WT ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 51109198 KDMGー564WT ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 51109198 KDMGー564WT ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】 アイリスオーヤマ 51109198

ウッドトップノックダウンチェスト 幅56cm【組立簡単】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51109198 品番 KDMGー564WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

【3色×2サイズ】落ち着いたカラーとシンプルなデザイン、質感にこだわった使いやすいチェストです。工具不要で簡単に組み立てができます。前パネル・側面・背面は、ツヤ消しのシボ加工を施すことで落ち着きのあるマットな質感です。天然木を思わせる木目調でインテリアのアクセントにもなります。側面・背面はパネルがあるフルカバー設計で、ほこりが入りにくく大切な衣類を守ります。約4.3cmの脚付きでお掃除がしやすくなっています。

材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、プリント紙化粧パーティクルボード ベージュ 質量(g)9000 段数4 耐荷重(kg)全体21、天板5、引き出し1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×456×810 引出し内寸法(mm)1段あたり:482×360×153 収納の目安1段あたり:Tシャツ20枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする