pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51111815 品番 PR-L010S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。

シルバー 質量(g)52 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170 コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス 適合用途充電

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
スマホ充電用
その他業種

ケーブルは柔軟性よくて断線の心配が無いかと思います。端子部分も今のところ破損はありません。アンドロイドユーザーとしては相方にマイクロUSB と C端子を付けてもらいたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする