モバイルUSB電源タップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51111928 品番 SK-3AC2USB24BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。
ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能
USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。

質量(g)110 コンセント個数AC:3個口 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力(W)(AC)1400最大 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23 コード長さ(cm)約23 USBポート数USB-A:2ポート USBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする