EN125のキャブレターからのガソリン漏れがあったので交換しました。
きちんとガソリンの漏れもおさまりました。
探していたものが見つかりました。販売店でも取り扱いしていなかったので大変助かりました。取付してもガソリンの漏れもなく全く問題ありませんでした。
肉厚が薄い気がします。ガソリンで膨潤させても若干薄いです。(GN125Hの場合キャブが仕様変更されているのか?)フロートチャンバーが変形していると漏れます。フロートチャンバーを少し加工して漏れを止めました。
GN125Hキャブフロートガスケットとして購入しました。純正とは少々形が違いましたが(こちらは丸でしたが純正は平らでした)溝との形は同じで問題無く使用できていそうです。