保護メガネ ビジOTG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51162047 品番100002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。

仕様防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番116-4536 幅(mm)137 質量(g)37 フレーム色クリア コーティング防曇+防傷+UVカット テンプル色クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51162047
2022-08-12
用途:
旋盤使用時の保護として。
製造業

あまり期待していなかった価格帯ですが素晴らしい耐久性でした!当方の使用においてR3 7/27に使い始めてR4 6/14に壊れました。平日毎日使用したわけではありませんが良い商品と思いました。壊れた部分はやはり動く部分ですがこの価格帯で1年近く使用出来れば文句ないです!もう一個追加で購入してあるので同じような結果を期待します。

対象商品:
51162047
2022-08-30
用途:
旋盤使用時の保護として。
製造業

前回は良い結果でしたが、2個目は1週間程度で壊れてしまいました。こんなにも違いがあるものなのかと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする