1005073 耳栓 303 ハネウェル 51162056

耳栓 303

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード51162056品番1005073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45

ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。

NRR値29dB黄色+白材質ポリウレタン仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品トラスコ品番116-3398サイズL質量(g)0.4SNR値33dB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 就寝時
製造業

耳の穴が小さめなのか、市販品だと圧迫感が気になるようで就寝時に使用しても朝になると外してしまっているのですが、こちらの商品だとややスリムな形状で圧迫感が軽減します。耳の穴が小さめで、一般的な市販品がしっくり来ていない方は一度試してみる価値はあると思います。私はリピート購入しています。

対象商品 : 51162065
2021-01-14
用途: 作業時、睡眠時
製造業

通常市販品だと耳の圧迫を強く感じるのですが、こちらの商品はややスリムな印象で耳への圧迫が少ないと感じました。耳の穴の小さい方にお勧めです。

対象商品 : 51162065
2020-07-05
用途: 書籍の閲覧時
運輸・通信業

人の声以外はよく遮ってくれます。あと、遮音性がなかなかいいので睡眠時にもマッチしてます。小さい方を選びましたが満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする