ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全ゴーグル
ハネウェルの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51162083
品番
1005509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
軽量で非常にソフトなかけ心地です。
仕様
UVカット:あり、レンズ交換:不可、顔あたりソフト:あり、通気孔:あり、防傷加工:あり、防曇加工:あり、EN166規格品、排気弁付(逆止弁)、メガネ併用可能
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
116-4355
質量(g)
73
タイプ
排気弁あり
レンズ色
クリア
フレーム色
ライトグリーン
材質(フレーム)
塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
1.75