ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全ゴーグル
ハネウェルの 通気孔無し ゴーグル
セーフティゴーグル ストラテジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51162117
品番
1015520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量ながら衝撃に強く、フィット感にも優れています。
仕様
防曇加工:あり・防傷加工:あり・UVカット:あり・顔あたりソフト:あり・レンズ交換:なし・通気孔:なし・AS/NZS1337適合・メガネ併用可能
形状
一眼型
トラスコ品番
116-4375
材質
ポリカーボネート・シリコンゴム
質量(g)
87
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.5×15×10