ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全ゴーグル
ハネウェルの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル デュラマックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51162126
品番
1017750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
仕様
UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能
形状
一眼型
トラスコ品番
116-4338
材質
レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー
質量(g)
95
レンズ色
クリア
フレーム色
グレー/ネイビー