パーフェクト・ポリ・フィンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51162205 品番 2232240IP-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

指先のみに滑り止めコーティングを施しています。

サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 材質ポリアミド ホワイト 材質(すべり止め)コーティングポリウレタン ゲージ数15 用途組立や検査工程の作業に。 仕様EN420規格品 トラスコ品番116-3483 質量(g)19 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51162187
2020-11-03
用途:
楽器演奏

金属アレルギーの小学生の娘が、金管楽器を吹くために使用してます。小さいサイズも揃っていて、助かりました。

対象商品:
51162205
2020-10-16
用途:
作業用
製造業

薄手で使いやすい為、時々購入します。
価格も手ごろですので引き続き使ってゆきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする