※着用例
ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 使い捨て防護服
ミューテックス・E・ライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XXXL
注文コード
51162494
品番
4500101-XXXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
色
白
サイズ
XXXL
機能
粉じん対策
規格
JIS T 8115規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
用途
医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
トラスコ品番
116-4634
材質
ポリプロピレン(SMS)
質量(g)
180
タイプ
使い捨て
適応身長(cm)
194〜200
適応胸囲(cm)
124〜132