※着用例

ミューテックス ライト プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51162503 品番 4500501-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。

サイズL 機能液体防護・粉じん対策 規格JIS T 8115規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ 用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。 トラスコ品番116-4638 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 質量(g)232 タイプ使い捨て 適応身長(cm)176〜182 耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法)) 適応胸囲(cm)100〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする