※着用例
ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 使い捨て防護服
ミューテックス ライト プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51162528
品番
4500501-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
色
白
サイズ
XL
機能
液体防護・粉じん対策
規格
JIS T 8115規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ
用途
医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。
トラスコ品番
116-4639
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
質量(g)
242
タイプ
使い捨て
適応身長(cm)
182〜188
耐水性
2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
適応胸囲(cm)
108〜116