ハネウェル
ハネウェルの 耐油手袋
ハネウェルの 塩化ビニール 耐油手袋
ハネウェルの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ニトリニット ロングスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51162905
品番
NK803ESIP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です。袖部にはゴム入りでしっかり固定できます。
サイズ
XL
全長(cm)
66
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
表:ニトリルゴム・裏:コットン
色
ブルー
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
116-3622
質量(g)
280
袖口仕様
ゴムタイプ