ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全メガネ
ハネウェルの 1眼型 メガネ
保護メガネ ライトニング・プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51162914
品番
T65505B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベースカーブが高めのパノラミックスレンズにより、広い視界を実現します。湾曲型テンプルでほぼ全ての人にフィットします。付属のソフトノーズピースで、快適性とフィット感をより高めます。
仕様
ツル調整なし・角度調整なし・ノーズパッドあり
形状
一眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
116-4528
セット内容
ソフトノーズピース2種(通常サイズ・小さめサイズ)
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
135
質量(g)
32
フレーム色
クリア
コーティング
防曇+防傷+UVカット+埃付着防止
テンプル色
黒/青