TRSUTFITPOD-1 耳栓 トラストフィット ポッド ハネウェル 51162923 TRSUTFITPOD-1 耳栓 トラストフィット ポッド ハネウェル 51162923 TRSUTFITPOD-1 耳栓 トラストフィット ポッド ハネウェル 51162923

耳栓 トラストフィット ポッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 51162923 品番 TRSUTFITPOD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。

NRR値28dB オレンジ 材質ポリウレタン、TPE トラスコ品番116-3391 サイズフリー 質量(g)1 タイプコードなし SNR値36dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする