ハネウェル
ハネウェルの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ハネウェルの 耳栓
耳栓 トラストフィット ポッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
51162939
品番
TRSUTFITPOD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
NRR値
28dB
色
オレンジ
材質
ポリウレタン、TPE
トラスコ品番
116-3392
サイズ
フリー
質量(g)
1.7
タイプ
コードあり
SNR値
36dB