ILT-3505BR サイドテーブル ロータス 市場 51165880 ILT-3505BR サイドテーブル ロータス 市場 51165880 ILT-3505BR サイドテーブル ロータス 市場 51165880 ILT-3505BR サイドテーブル ロータス 市場 51165880 ILT-3505BR サイドテーブル ロータス 市場 51165880 ILT-3505BR サイドテーブル ロータス 市場 51165880

サイドテーブル ロータス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51165880 品番 ILT-3505BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

脚の形状を工夫し、手元まで引き寄せられるサイドテーブルです。

ブラウン 用途サイドテーブル 仕様組立品 材質天板:天然木化粧繊維板、4mm厚強化ガラス(飛散防止仕様) 脚:天然木化粧合板 ベース・脚の桟:天然木 幅(mm)400 質量(kg)3.25 高さ(mm)560 奥行(mm)400 天板耐荷重(kg)3 組立時間約15分 材質(塗装)ラッカー塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×560
注意
※ガラス面に強い衝撃を与えないでください。
※硬いものや傷が付きやすいものを置く際は注意して置いてください。
※破損する可能性があるため、加熱した鍋ややかんを直接置かないでください。
※木の部分には、熱いものを直接置かないでください。
※濡れてしまったときはすぐに拭き取ってください。
※長時間放置すると、変形や木目の剥がれの原因になります。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする