市場
市場の 動物用品
市場の ペット用ファニチャー
ペットハウス&スツール アンディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51165907
品番
PES-3618BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
人間用のスツールとしても使える箱型のペットハウスです。便利な開閉式のフタ付き。
仕様
完成品
材質
ウレタンフォーム、繊維板、ポリエステル100%
幅(mm)
350
質量(kg)
約5.0
色
ベージュ
高さ(mm)
375
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
座面:80.0
注意
※使用している生地に防水・防汚機能はありません。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420