市場
市場の 椅子
市場の リラックスチェア・ダイニングチェア
市場の ダイニングチェア
スチールチェア ラミー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
51165925
品番
RUC-3591BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一癖ありながら個性的すぎないのがちょうどいいヴィンテージテイストのチェアです。
色
ベージュ
全高(mm)
760
座面高さ(mm)
460
本体質量(kg)
5.2
用途
チェア
仕様
組立品
材質
脚部:スチール 座面・背もたれ:ウレタンフォーム、合板 張地:ポリエステル90%・ナイロン10%
幅(mm)
490
質量(kg)
約5.2
高さ(mm)
760
奥行(mm)
510
耐荷重(kg)
座面:80.0
組立時間
約20分
座高(mm)
460
塗料タイプ
粉体塗料
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420