市場
市場の カウンター・演台
市場の カウンター
ダイニングテーブル ラミー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51165950
品番
RUT-3589BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
中心にウォールナット材、縁にオーク材を使ったダイニングテーブル。個性を主張しながら、シャープですっきりとしたスタイルです。
用途
テーブル
仕様
組立品
材質
天板:天然木、天然木化粧繊維板 脚部:スチール
幅(mm)
750
質量(kg)
約13.6
色
ブラウン
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
天板耐荷重(kg)
20
組立時間
約20分
材質(塗装)
天板:ラッカー塗装(下地ウレタン樹脂塗装)、脚:粉体塗装
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080