三菱ふそう
三菱ふそうの トラック外装・ボディーパーツ
三菱ふそうの 外装パーツ
FドアAy(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
車名:ふそう大型車
タイプ
インタークーラーターボ
仕様
ミッション数:7
注文コード
51171446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミッション数:7
種別
車名:ふそう大型車
型式
マニュアル、ミッション:M130S7N361
タイプ
インタークーラーターボ
番号
車台:500037
車輌型式
LKG-FS55VY
エンジン型式
6R10
馬力
380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※指定色 目立つ大きなヘコミナシ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません