日野自動車
FドアAy(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
種別
車名:日野大型車
車名:日野大型車
車名:日野トラクター
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51171464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
ミッション数:7
種別
車名:日野大型車
型式
マニュアル
タイプ
インタークーラーターボ
番号
車台:10088
車輌型式
KS-FW1EXW
エンジン型式
E13C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※塗り替え白 ヘコミありません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません