日野自動車
FドアAy(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
種別
車名:日野トラクター
車名:日野大型車
車名:日野トラクター
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51171480
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
ミッション数:12
種別
車名:日野トラクター
型式
セミオートマ、ミッション:MZ12
タイプ
インタークーラーターボ
番号
車台:12512
ルーフ
ハイルーフ
車輌型式
BKG-SH1EDX
エンジン型式
E13C
馬力
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ヘコミ有りません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません