UDトラックス
UDトラックスの トラック外装・ボディーパーツ
UDトラックスの 外装パーツ
FドアAy(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51171498
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
種別
車名:UDトラクター
型式
セミオートマ、ミッション:APT20A
タイプ
インタークーラーターボ
番号
車台:30349
車輌型式
PKG-GK4XAB
エンジン型式
GE13
馬力
411
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※指定色
目立つ大きなヘコミナシ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません