キャンター
キャンターの トラック内装・アクセサリー
キャンターの トラック用季節用品
FドアAy(左)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51171595
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
ミッション数:5
種別
車名:キャンター
形状
キャビン:標準
型式
マニュアル、ミッション:M035S5A542
タイプ
ノンターボ
番号
車台:450014
車輌型式
KK-FG53EC
エンジン型式
4M51
馬力
155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ヘコミありません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません