※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーダクト(宙づり用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 長さ(m)200 注文コード51171744 品番C-051
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。
耐久性が特長!
強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。
耐候性/耐候性の目安は約5年です。
宙づり用のシールが付いています。

厚さ(mm)0.07 長さ(m)200 折径(mm)400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする