とめたつプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 商品とめたつプラス 注文コード51172015 品番TMA150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は商品3種類から選べます 他の種類を見る

針がいらない誘引結束機です。
針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。
ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。
本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。
クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。

用途誘引 寸法(mm)304×145×34 質量(g)325 最大結束径(Φmm)45 商品とめたつプラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51172015 TMA150 46155447 TMA150 誘引結束機 ニチバン 誘引結束機 ニチバン 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51172024
2024-06-27
用途:
農作業 キュウリなどの誘引作業
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 様 (製造業)

従来の誘引作業は紐で結んでいたが、”とめたつプラス”を使うことにより、時間短縮が実現した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする