とめたつプラス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品とめたつプラス+とめたつテープあらとくタイプ10巻 注文コード51172040 品番TMA150・TMT211A
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は商品3種類から選べます 他の種類を見る

針がいらない誘引結束機です。
針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。
ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。
本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。
クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。

用途誘引 寸法(mm)304×145×34 質量(g)325 最大結束径(Φmm)45 商品とめたつプラス+とめたつテープあらとくタイプ10巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51172024
2024-06-27
用途:
農作業 キュウリなどの誘引作業
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 様 (製造業)

従来の誘引作業は紐で結んでいたが、”とめたつプラス”を使うことにより、時間短縮が実現した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする