とめたつライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 商品とめたつライト+とめたつテープ強結束用10巻 注文コード51172058 品番TMA100LT・TMT211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は商品・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

針がいらない誘引結束機です。
針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。
本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。
持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。
テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。
専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。

用途誘引 寸法(mm)153×278×41 質量(g)320 最大結束径(Φmm)33 商品とめたつライト+とめたつテープ強結束用10巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする