サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の セイフティブロック
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51172347
品番
FAB-A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
取り付けが簡単なカラビナ付きです。
用途
セイフティブロックの固定
長さ(mm)
約1300(カラビナ含む)
直径(Φmm)
(ロープ)14
有効径(Φmm)
(カラビナ)17
材質(ロープ)
ナイロン
材質(カラビナ)
スチール
注意
※サンコーのSBシリーズには付属している製品です。