曜日別特売
FAB-B セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン) 51172356

セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード51172356品番FAB-B
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。

用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
注意
※サンコーのタフブロックには付属している製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする