M12 排水ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51172514 品番M12 BSWP-0 APJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ
水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止
約34リットル/分の排水速度
全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送
HydroPassフィルターによる詰まり防止
深さ85cmの水中まで使用可能
アルミニウム製ボディで優れた制御性

電圧(V)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91 全揚程(m)4.5 本体質量(kg)1.9 連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時) バッテリープラットフォーム:M12 流量(L/min)34 吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT 吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする