M18 FVP5-0 JP M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール 51172539 M18 FVP5-0 JP M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール 51172539 M18 FVP5-0 JP M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール 51172539 M18 FVP5-0 JP M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール 51172539 M18 FVP5-0 JP M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール 51172539 M18 FVP5-0 JP M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール 51172539

M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51172539 品番M18 FVP5-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付
内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持
5CFMの圧倒的な真空速度
開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能
ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上

付属品本体、5/16アダプタ標準添付 仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18 電圧(V)18 サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ) 本体質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264 連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 ) 風量5CFM(142L/m) 到達真空度25ミクロン オイルタンク容量(mL)550 ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする