5317-DE SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツール 51172557 5317-DE SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツール 51172557

SDS MAX用集塵アダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51172557 品番5317-DE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

SDS MAX専用集塵アダプター
6mmから70mm径までのドリルビット適用可能
ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能
交代可能のブラシリング付き
ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能

付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング ビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
注意
※SDS MAX専用集塵アダプターです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする