測定用ジョイント OWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51172584 品番OW-025
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電動ドライバーの測定用治具
巻き戻し不要の特殊構造
独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。
摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。
ビットをセットしたまま測定可能
締め付け方向のトルクチェックの効率化
反力吸収構造
低域トルク測定可能

外径×高さH(Φmm×mm)28×44 取付部20角×5(t) 寿命(機械的寿命)10000回 ビット嵌合部:M2.6+ねじ 測定範囲(N・m)0.25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする