画像準備中

スリップワッシャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51173564 品番TH97935
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は関連資料など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様下位の補修品:あり 材質合成樹脂 他 高さ(mm)0.3 内径(Φmm)19 外径(Φmm)34
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする