画像準備中

ボタンユニットL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51173835 品番TH97A90L
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様下位の補修品:あり 材質合成樹脂 他 長さ(mm)111 幅(mm)22.8 高さ(mm)63.5
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする