画像準備中

機能部

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51174596 品番TH5F0102
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機能部

用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用 長さ(mm)145 内径(Φmm)31.75 ねじ径ナット部:W38山16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51174596
2024-12-05
用途:
水栓効果
建設業・工事業

取付作業は分かりやすく問題はありませんでした。梱包状態も良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする