画像準備中

スピンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじT26山6 注文コード51176319 品番TH311052
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は関連資料・ねじなど32種類から選べます 他の種類を見る
仕様下位の補修品:あり 材質銅合金 高さ(mm)51.5 ねじT26山6 外径(Φmm)9.5
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする