TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
機能部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51176337
品番
TH5F0103
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
機能部
用途
壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用
長さ(mm)
185
内径(Φmm)
31.75
ねじ径
ナット部:W38山16