TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
駆動部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
なべタッピンねじ3×10:鉄鋼、止め輪:樹脂、定流量弁:複合材質
材質(フィルター)
ステンレス鋼 他
材質(Oリング)
ゴム
注文コード
51176617
品番
TH5E0019
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
なべタッピンねじ3×10:鉄鋼、止め輪:樹脂、定流量弁:複合材質
材質(フィルター)
ステンレス鋼 他
材質(Oリング)
ゴム
関連資料:
(0.13MB)
注意
※-