TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
給水管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
R1×R1
全長(mm)
278
注文コード
51176696
品番
TH402566A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
278
ねじ
R1×R1
仕様
下位の補修品:あり
全長(mm)
278
外径(Φmm)
32.5
ねじサイズ
R1×R1
パイプ外径(Φmm)
32.5
関連資料:
(0.07MB)