曜日別特売
ND-3HA ホットプレート(NINOS) アズワン 51177893

ND-3HA ホットプレート(NINOS) アズワン 51177893
ND-3HA ホットプレート(NINOS) アズワン 51177893
ND-3HA ホットプレート(NINOS) アズワン 51177893

ホットプレート(NINOS)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
最高温度(℃)350
温度設定範囲(℃)室温+10~300
プレート寸法(mm)400×300
内容量1台注文コード51177893品番ND-3HA
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥128,700
販売価格(税別)
117,000

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

機能
タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
設定分解能/温度0.1℃・時間1分
通信機能:PC出力(USB)
外部温度センサー対応
上下限温度警報
アラーム信号出力
設定値メモリー機能
キーロック機能
オートチューニング機能
最高温度(℃)350温度設定範囲(℃)室温+10~300ヒーター容量(W)1890プレート寸法(mm)400×300本体寸法(mm)470×410×101材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ電源コード(m)約1.4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式アズワン品番1-4601-42温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51177884
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

90℃の加温に使っています。火を使わないので火災の心配なく現場で使用しています。

対象商品 : 51177866
2020-09-15
用途: 調整できない初期不良やコンセント入れただけでショートする
個人のお客様

1台目:初期不良で、温度調整できない=メーカー交換直送
2台目:メーカー交換品、絶縁不良でショート発生し屋内電源ブレーカー落ちる
2~3回の使用で、使えなくなり困ってるおります。
また、修理依頼返答までに3週間、そこから修理に2週間かかるので5週間の修理期間はあまりのも長すぎます。
また、メーカーと直接の初期交換履歴が残ってない情報管理がなされていない。
機械ですので、故障は仕方ないにしても不具合が発生するのが早く、修理を短期間で実施して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする