ミニトーチ NT-PRO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51177902 品番NT-PRO
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。

付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
注意
※専用カートリッジ以外は使用しないでください。
※メーカー仕様販売品/HP及び商品に付属のお取り扱い書に記載の付属品(チップ)
は、 こちらの販売商品に付属されているチップと一部内容が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51177902
2025-06-15
用途:
プラチナのロウ付け作業。
不動産業

ジュエリー製作をしていますが、
プラチナ製品のロウ付けに必要な
大型のガスボンベの契約をするまでの
使用頻度は無いのでこのトーチを購入しました。
高温のプラチナロウでも十分に対応出来ます。
すぐに火が消えるとのコメントがありますが
ガズもしくは酸素の出し過ぎかと思われます。
たまにプラチナの破財を溶かして再利用するときに
溶解するための温度を上げたくてガスと酸素を
強く出すと火が消えてしまいました。
付属のチップでは熔解には向かないので
No.6を注文したら炎が太くなり
ガスと酸素を目一杯強く出しても対応できて
7〜8gのプラチナを熔解出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
51177902
2022-03-01
用途:
貴金属製作作業
製造業

マンションの一室での作業で大きなボンベを入れるのに抵抗がありこちらを購入しました。付属のチップは細過ぎで使えません、もしかすると酸素、ガスの圧力をぐっと下げて極小の物のロウ付けならいけるのか?そこで別売りのチップNo.6を購入しました。それまで使っていたマイクロトーチバーナーとほぼ同じ火炎で金、プラチナのロウ付け作業も可能です。溶解は酸素が大量に必要ですぐ無くなります。ボンベ代がもう少し安ければとは思いますが、ほぼ問題なく作業できています。

3人が参考にしています
対象商品:
51177902
2021-08-08
用途:
空調のロウ付け
建設業・工事業

全然火がつかない。やっとついても風が吹くとすぐ消えて使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする