ヨックネール

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51178015 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

空気の枕が頭をしっかり安定させ気持ちのいい眠りをサポート。
ヨックネールは従来のU字型のエアクッションとはちょっと違います。
U字型が首の周りに巻いて支える構造なのに比べ、ヨックネールは「頭の側面に」フィットするようつくられた独特な形状。それにより頭が安定しやすく、より快適に眠ることができます。

用途
運転中の疲労時に、仮眠したい時に(腰部クッションとしてもOK!)
バス・列車・飛行機の旅に
レジャー先で日光浴を楽しむ時に
出先であかちゃんの枕として
グレー 材質(本体・空気栓)ポリ塩化ビニル 使用時寸法(mm)縦270×横360×厚さ80
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品は頭部用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70〜80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51178015
2023-06-05
用途:
首が痛いので

歳なのか、急に背骨が曲がるようになってきて、首が痛くなってきました。寝る時も痛いので医者に相談しましたが、年齢のせいだと言われたのでこれを使って寝ています。成果はあったかと思われますがどうでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする